| |
|
| Artikel-Nr.: 415-lay1241190 Herst.-Nr.: 1241190 EAN/GTIN: 4035209002421 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Staro Rollbock
- Aluminium-Rahmen mit Belag aus Sperrholz (BFU 100G)
- mit Phenolharzbeschichtung
Weitere Informationen: | | Breite: | 600 mm | Gewicht: | 13,1 kg | Länge: | 1900 mm | Typ: | Zubehör Rollbock |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: plattform fahrgerüst, Ausbauteile, Bordbrett, Durchstiegsboden, Einzelteile, Fahrgerüst, Geländer, Layher, Zubehör Fahrgerüst |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 136,12* | € 166,69* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,83* | € 169,52* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,41* | € 182,04* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,67* | € 183,80* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 195,48* | € 257,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|