Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinentritt 1075 5-Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LE Maschinentritt 1075 5-Stufen
LE Maschinentritt 1075 5-Stufen
Artikel-Nr.:
     415-lay1075005
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1075005
EAN/GTIN:
     4035209367049
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitsplattform 5 stufen

Layher Maschinentritt 1075 aus Aluminium, als sicheres und komfortables Hilfsmittel bei Montage- und Wartungsarbeiten.

Poduktbeschreibung:

  • robuste, verschweißte Rohrkonstruktion
  • große Standplattform (540 x 310 mm)
  • Standplattform und Stufen aus Aluminium-Riffelblech, somit rutschsicher
  • enspricht der EN DIN EN 14183-C
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
2,99 m
Ausladung:
1140 mm
Gewicht:
17,2 kg
Standhöhe:
0,99 m
Stufenanzahl:
5
Stufenbreite:
580 x 225 mm
Typ:
Tritt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 504,02*
€ 595,95*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 552,13*
€ 646,43*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,53*
€ 652,18*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 585,62*
€ 758,74*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,74*
€ 902,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,64*
€ 873,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 714,83*
€ 850,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 696,01*
€ 828,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,19*
€ 782,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,97*
€ 760,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,62*
€ 696,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1055003
ab € 85,08*
Ähnlich
Layher
1075002
ab € 206,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.