Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinentritt 1075 3-Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LE Maschinentritt 1075 3-Stufen
LE Maschinentritt 1075 3-Stufen
Artikel-Nr.:
     415-lay1075003
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1075003
EAN/GTIN:
     4035209367025
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitsplattform 3-stufig

Layher Maschinentritt 1075 aus Aluminium, als sicheres und komfortables Hilfsmittel bei Montage- und Wartungsarbeiten.

Poduktbeschreibung:

  • robuste, verschweißte Rohrkonstruktion
  • große Standplattform (540 x 310 mm)
  • Standplattform und Stufen aus Aluminium-Riffelblech, somit rutschsicher
  • enspricht der EN DIN EN 14183-C
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
2,60 m
Ausladung:
730 mm
Gewicht:
10 kg
Standhöhe:
0,60 m
Stufenanzahl:
3
Stufenbreite:
580 x 225 mm
Typ:
Tritt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,55*
€ 316,45*
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 283,79*
€ 341,37*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,58*
€ 357,29*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,86*
€ 423,30*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,30*
€ 503,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,06*
€ 485,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 397,59*
€ 473,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 387,13*
€ 460,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,87*
€ 440,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,22*
€ 432,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,86*
€ 384,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1075002
ab € 207,92*
Ähnlich
Layher
1043303
ab € 178,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.