Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzstehleiter 1053 nach Ö-Norm, 2 x 7 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzstehleiter 1053 nach Ö-Norm, 7 Sprossen
Holzstehleiter 1053 nach Ö-Norm, 7 Sprossen
Artikel-Nr.:
     415-lay1053207
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1053207
EAN/GTIN:
     4035209217382
Datenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter

Beidseitig begehbare Sprossenstehleiter für den besonderen beruflichen Gebrauch. Diese Leiter berücksichtigt die ergonomischen Bedürfnisse bestimmter Berufsgruppen wie Maler und Tapezierer, die länger auf den Standsprossen stehen. Die Leitern gemäß der österreichischen Zusatznorm Z1501 entsprechen den Bestimmungen der Normen EN 131-1 und -2 mit Ausnahme der obersten beiden Sprossenabstände beider Leiternteile. Diese betragen nämlich für ein komfortables Stehen auf der Leiter 320 mm.

Produktbeschreibung:

  • beidseitig begehbar
  • Spreizsicherung durch 2 reißfeste Polyester-Gurtbänder
  • robust konstruierte und verzinkte Stahlscharniere mit Eimerhaken
  • Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß
  • Holme aus massivem Rotkiefernholz
  • Sprossen aus stabilem Buchenholz
  • dauerhaft unlösbare Holm-Sprossenverbindung durch spezielle Vierkantzapfen und einem besonderen Verklebeverfahren
  • mit Werkzeugtasche
Weitere Informationen:
Breite:
610 mm
Gewicht:
12,8 kg
Holmhöhe:
65 mm
Länge:
2,15 m
Sprossenabstand:
280 mm
Sprossenanzahl:
2 x 7
Standhöhe:
1,3 m
Typ:
Stehleiter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 63,86*
€ 82,93*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,17*
€ 110,81*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 134,56*
€ 186,89*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,89*
€ 222,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,53*
€ 212,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,95*
€ 207,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 169,39*
€ 201,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,69*
€ 187,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,70*
€ 185,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,56*
€ 160,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1020004
ab € 61,06*
Ähnlich
Layher
1038203
ab € 28,13*
Ähnlich
Layher
1053204
ab € 36,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.