Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzstehleiter 1038, 2x14 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzstehleiter 1038, 14 Sprossen
Holzstehleiter 1038, 14 Sprossen
Artikel-Nr.:
     415-lay1038214
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1038214
EAN/GTIN:
     4035209215999
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter

Die Holzstehleiter TOPIC 1038 ist die klassische Handwerkerleiter - solide, robust und langlebig.

Produktbeschreibung:

  • beidseitig begehbar, mit Werkzeugtasche
  • Spreizsicherung durch 2 reißfeste Polyester-Gurtbänder
  • robust konstruierte und verzinkte Stahlscharniere mit Eimerhaken
  • Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß
  • Holme aus massivem Rotkiefernholz
  • Sprossen aus stabilem Buchenholz
  • dauerhaft unlösbare Holm-Sprossenverbindung durch spezielle Vierkantzapfen und einem besonderen Verklebeverfahren
  • Standhöhe: maximal 3. Sprosse von oben
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Gewicht:
30 kg
Holmhöhe:
70 mm
Länge:
4,05 m
Sprossenabstand:
280 mm
Sprossenanzahl:
2 x 14
Standhöhe:
3,15 m
Typ:
Stehleiter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,87*
€ 285,81*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 254,06*
€ 310,18*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,58*
€ 313,71*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,09*
€ 387,25*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,25*
€ 460,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,08*
€ 443,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 363,51*
€ 432,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 353,95*
€ 421,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,50*
€ 400,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,50*
€ 393,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,09*
€ 349,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1016052
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.