Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebeleiter TOPIC 1035, 2x12 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebeleiter TOPIC 1035, 2x8 Sprossen
Schiebeleiter TOPIC 1035, 2x8 Sprossen
Schiebeleiter TOPIC 1035 Demonstration
Artikel-Nr.:
     415-lay1035012
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1035012
EAN/GTIN:
     4035209004159
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter

Zweiteilige Schiebeleiter für größere Höhen, mit kurzen Transport- und Lagermaßen.

Produktbeschreibung:

  • sprossenweise manuelle Längeneinstellung durch aufsetzhaken
  • Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben
  • Ober- und Unterleiter sind getrennt verwendbar
  • innovatives Holmprofil - verwindungssteif durch großen Vorwulst
  • Dreikant-Sprossen und Holme aus hochfester Aluminium-Legierung, 4-fach miteinander verpresst für maximale Tragfähigkeit
  • hohe Trittsicherheit durch geriffelte Sprossen mit 30 mm breiter Trittfläche
  • mit Combigrip-Leiternfuß
  • Standhöhe: maximal 4. Sprosse von oben
Weitere Informationen:
Breite:
438 mm
Gewicht:
18,4 kg
Holmhöhe:
76 mm
Länge:
5,95 m
Sprossenabstand:
280 mm
Sprossenanzahl:
2 x 12
Standhöhe:
4,75 m
Typ:
Schiebeleiter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 196,76*
€ 241,43*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,38*
€ 324,02*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,25*
€ 342,64*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,54*
€ 358,35*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,47*
€ 435,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,11*
€ 517,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,01*
€ 499,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 409,24*
€ 487,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 398,46*
€ 474,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,41*
€ 451,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,93*
€ 441,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,47*
€ 396,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1016100
ab € 7,54*
Zubehör
Layher
1016103
ab € 55,04*
Zubehör
Layher
1016763
ab € 54,90*
Zubehör
Layher
6492015
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.