Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Admi®Glas 3/4 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wasserschlauch Admi®Glas 19 x 6,0 mm / 40 m
Wasserschlauch Admi®Glas 19 x 6,0 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz908-19-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     908-19-40
EAN/GTIN:
     4006918353197
Datenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Wasserschlauch
wasserschlauch 40m

Der Wasserschlauch Admi®Glas ist für den Einsatz als Luft-, Kühlwasser- und Kabelschutzschlauch in Stahl- oder Glashütten sowie anderen Hochtemperaturbereichen geeignet.


Produktbeschreibung:

  • mit aufvulkanisierter Glasgewebeumlage (Hitzeschutzumlage)
  • Seele: SBR, schwarz, glatt, isolierend
  • Decke: SBR, leitend, weiße aufvulkanisierte Glasgewebeumlage, textilstrukturiert
  • Druckträger: synthetisches Textilgewebe
  • Temperaturbeständigkeit Decke: bis + 450 °C Strahlungshitze
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
weiß
Innendurchmesser:
3/4 Zoll - 19 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
SBR
Platzdruck:
30 bar
Temparaturbeständigkeit:
Seele: -35 °C bis +95 °C
Typ:
Wasserschlauch
Wandstärke:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: wasserschlauch, wasserschlauch 10 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,85*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 7,17125* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 382,24*
€ 454,87
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 370,76*
€ 441,20
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 361,26*
€ 429,90
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 351,75*
€ 418,58
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 328,15*
€ 390,50
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 320,64*
€ 381,56
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 286,85*
€ 341,35
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
715-13-40
ab € 0,60*
Ähnlich
KLOTZ Technics
705a-13-20
ab € 26,50*
Ähnlich
KLOTZ Technics
710-13-40
ab € 102,16*
Ähnlich
KLOTZ Technics
702-13-40
ab € 63,76*
Ähnlich
KLOTZ Technics
908-13-40
ab € 205,03*
Ähnlich
KLOTZ Technics
705-13-20
ab € 25,23*
Ähnlich
KLOTZ Technics
704-13-20
ab € 48,54*
Ähnlich
KLOTZ Technics
708-13-40
ab € 125,21*
Ähnlich
KLOTZ Technics
709-10-40
ab € 421,82*
Ähnlich
KLOTZ Technics
707-13-40
ab € 219,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.