| |
|
| Artikel-Nr.: 415-klotz708a-13-40 Herst.-Nr.: 708a-13-40 EAN/GTIN: 4006918362137 |
| | |
|
| | |
| Der Kaltwasser-Zulaufschlauch Admi®Wash ist speziell entwickelt für Waschmaschinen und Geschirrspüler, ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasch- und Spülmittel. Produktbeschreibung: - in Übereinstimmung mit DIN EN 61770
- flexibel und knickfest, ozon-, licht- und alterungsbeständig
- Seele: PVC, schwarz, glatt
- Decke: PVC, grau, glatt
- Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden
- Temperaturbeständigkeit für Kaltwasser: bis + 25 °C
Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck: | 30 bar | Farbe: | grau | Innendurchmesser: | 1/2 Zoll - 13 mm | Kupplungen: | ohne | Länge: | 40 m | Material: | PVC | Platzdruck: | 90 bar | Temparaturbeständigkeit: | -30 °C bis +60 °C | Typ: | Wasserschlauch | Wandstärke: | 3,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geschirrspüler-Zulaufschlauch, Waschmaschinen-Zulaufschlauch, Waschmaschinenzulaufschlauch, Zulaufschlauch Geschirrspüler, waschmaschinenschlauch 40 m, geschirrspüler schlauch, Admi, Admi®Wash, Hochdruck, Hochdruck-Schlauchleitung, Hochdruckschlauchleitung, Klotz, Schlauch, Schlauchleitung |
| | |
| |