Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Admi®Gom 1 Zoll, ohne Kupplung, 20 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Wasserschlauch Admi®Gom 25 x 4,5 mm / 20 m
Wasserschlauch Admi®Gom 25 x 4,5 mm / 20 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz705-25-20
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     705-25-20
EAN/GTIN:
     4006918111926
Datenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Wasserschlauch
wasserschlauch 20m

In extrudierter Ausführung ist der Wasserschlauch Admi®Gom einsetzbar im Bereich Industrie und Bauwirtschaft.


Produktbeschreibung:

  • flexibel und knickfest mit Verstärkungsrippen
  • abriebfest und witterungsbeständig
  • Seele: SBR, schwarz, glatt
  • Decke: SBR, rot, breit gerippt
  • Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
12 bar
Farbe:
rot
Innendurchmesser:
1 Zoll - 25 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
20 m
Material:
SBR
Platzdruck:
36 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Typ:
Wasserschlauch
Wandstärke:
4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: wasserschlauch, wasserschlauch 12 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,74*
  
Preis gilt ab 1.500 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 3,037* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 83,03*
€ 98,81
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 79,05*
€ 94,07
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 77,02*
€ 91,65
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 75,00*
€ 89,25
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 71,54*
€ 85,13
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 69,65*
€ 82,88
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 60,74*
€ 72,28
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1511-13-25
ab € 20,03*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1510-13-25
ab € 14,37*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1601-3-100
ab € 33,95*
Ähnlich
KLOTZ Technics
705-13-20
ab € 25,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.