Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Admi®Gom 3/4 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Wasserschlauch Admi®Gom 19 x 4,0 mm / 40 m
Wasserschlauch Admi®Gom 19 x 4,0 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz705-19-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     705-19-40
EAN/GTIN:
     4006918111193
Datenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Wasserschlauch
wasserschlauch 40m

In extrudierter Ausführung ist der Wasserschlauch Admi®Gom einsetzbar im Bereich Industrie und Bauwirtschaft.


Produktbeschreibung:

  • flexibel und knickfest mit Verstärkungsrippen
  • abriebfest und witterungsbeständig
  • Seele: SBR, schwarz, glatt
  • Decke: SBR, rot, breit gerippt
  • Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
12 bar
Farbe:
rot
Innendurchmesser:
3/4 Zoll - 19 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
SBR
Platzdruck:
36 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Typ:
Wasserschlauch
Wandstärke:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: wasserschlauch, wasserschlauch 12 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,99*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 2,27475* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 123,59*
€ 147,07
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 117,69*
€ 140,05
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 114,68*
€ 136,47
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 111,65*
€ 132,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 106,48*
€ 126,71
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 103,69*
€ 123,39
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 90,99*
€ 108,28
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
715-13-40
ab € 0,60*
Ähnlich
KLOTZ Technics
705a-13-20
ab € 26,50*
Ähnlich
KLOTZ Technics
710-13-40
ab € 102,16*
Ähnlich
KLOTZ Technics
702-13-40
ab € 63,76*
Ähnlich
KLOTZ Technics
908-13-40
ab € 205,03*
Ähnlich
KLOTZ Technics
705-13-20
ab € 25,23*
Ähnlich
KLOTZ Technics
704-13-20
ab € 48,54*
Ähnlich
KLOTZ Technics
708-13-40
ab € 125,21*
Ähnlich
KLOTZ Technics
709-10-40
ab € 421,82*
Ähnlich
KLOTZ Technics
707-13-40
ab € 219,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.