Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Admi®Flow mit Kupplung 3/4 Zoll, 20 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Wasserschlauch Admi®Flow mit Kupplung 3/4 Zoll, 20 m
Wasserschlauch Admi®Flow mit Kupplung 3/4 Zoll, 20 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz702-19-20ke
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     702-19-20ke
EAN/GTIN:
     4317784218832
Datenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Wasserschlauch
wasserschlauch 20m

Der klassische Wasserschlauch Admi®Flow in extrudierter Ausführung, einsetzbar im Bereich Industrie und Bauwirtschaft, flexibel und knickfest, abriebfest und witterungsbeständig.


Produktbeschreibung:

  • komplett eingebunden mit System Geka®
  • Seele: SBR, schwarz, glatt
  • Decke: SBR, schwarz, dunkelgrüne Streifen
  • Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
3/4 Zoll - 19 mm
Kupplungen:
GEKA®
Länge:
20 m
Material:
SBR
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Typ:
Wasserschlauch
Weitere Suchbegriffe: wasserschlauch, wasserschlauch 10 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,59*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 3,4295* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 94,74*
€ 112,74
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 90,57*
€ 107,78
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 88,25*
€ 105,02
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 85,93*
€ 102,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 81,26*
€ 96,70
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 77,66*
€ 92,42
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 68,59*
€ 81,62
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1514-13-50ke
ab € 49,67*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1511-13-25ke
ab € 27,44*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1510-13-25ke
ab € 23,07*
Ähnlich
KLOTZ Technics
715-13-20ke
ab € 20,80*
Ähnlich
KLOTZ Technics
705a-19-20ke
ab € 54,52*
Ähnlich
KLOTZ Technics
702-13-40ke
ab € 70,71*
Ähnlich
KLOTZ Technics
704-13-20ke
ab € 59,67*
Ähnlich
KLOTZ Technics
708-13-20ke
ab € 72,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.