Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Bauschlauch Admi®Star D PU 1 Zoll, mit Kupplung, 20 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Industrie-Bauschlauch Admi®Star D PU 1 Zoll, mit Kupplung, 20 m
Industrie-Bauschlauch Admi®Star D PU 1 Zoll, mit Kupplung, 20 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz607-25-20
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     607-25-20
EAN/GTIN:
     4006918137254
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
bauschlauch 20m
bauschlauch

Durch seine Verrottungs-, Abriebfestigkeit und Flexibilität ist der Industrie-Bauschlauch Admi®Star besonders gut für abrasive Anwendungen geeignet.


Produktbeschreibung:

  • komplett mit langen, wiederverwendbaren und geschützten Storzkupplungen
  • innen mit PU beschichtet
  • erhöhte Flammbeständigkeit
  • Lieferung im lagerfreundlichen Umkarton
  • Seele: PU, hell, glatt
  • Decke: helle Polyesterseide, 3F rundgewebt in Köperbindung
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Ausführung:
D
Farbe:
weiß
Innendurchmesser:
1 Zoll - 25 mm
Kupplungen:
Storz
Länge:
20 m
Material:
PU
Platzdruck:
30 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
Typ:
Bauschlauch
Weitere Suchbegriffe: flachschlauch 10 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 511,54*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 25,577* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 683,10*
€ 812,89
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 659,27*
€ 784,53
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 642,37*
€ 764,42
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 625,47*
€ 744,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 573,78*
€ 682,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 557,26*
€ 663,14
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 511,54*
€ 608,73
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
607-50-20
ab € 638,57*
Ähnlich
KLOTZ Technics
602-25-05
ab € 79,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.