Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch Admi®PUR 3, 2 5/8 Zoll, ohne Kupplung, 10 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PU-Schlauch Admi®PUR 3. 65 x 1,5 mm / 10 m
PU-Schlauch Admi®PUR 3. 65 x 1,5 mm / 10 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz4043-65-10
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     4043-65-10
EAN/GTIN:
     4006918366654
Datenblatt
Suchbegriffe:
Mikrobenbeständiger Schlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Pumpenschlauch

PU-Schlauch Admi®PUR 3 gemäß TRGS 727 und ATEX 94/9/EC geeignet zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase). Erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG. Der PU-Schlauch Admi®PUR 3 ist hervorragend geeignet für das Absaugen und Durchleiten von Granulaten, Quarz, Kies, Scherben, groben Spänen, Pellets oder Dünger in Landwirtschaft, Kunststoff-, Bau- oder Holzindustrie, der Oberflächenbearbeitung, an Schreddern, Fräsen, Mühlen, Industriesaugern, Extrudern und kommunalen Fahrzeugen.


Produktbeschreibung:

  • mit Federstahldrahtspirale - antistatisch, mikrobenfest und schwer entflammbar (DIN 4102 B-1)
  • flexibel, leicht, strömungstechnisch optimiert und hochabriebfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Körper: Ester-Polyurethan, transparent, permanent antistatisch
  • Druckträger: Federstahldrahtspirale, kupferfarben
  • Temperaturbeständigkeit: kurzzeitig bis +125 °C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
2 bar
Farbe:
transparent
Innendurchmesser:
2 5/8 Zoll - 65 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
10 m
Material:
PU
Platzdruck:
1 bar
Temparaturbeständigkeit:
-40 °C bis +90 °C
Typ:
Bauschlauch
Wandstärke:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlauchpumpen-Schläuche, pu schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,46*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 22,146* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 296,60*
€ 352,95
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 288,03*
€ 342,76
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 280,65*
€ 333,97
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 273,26*
€ 325,18
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 263,17*
€ 313,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 254,31*
€ 302,63
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 221,46*
€ 263,54
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
4042-40-10
ab € 90,48*
Ähnlich
KLOTZ Technics
4043-25-10
ab € 124,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.