Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Admiral®Florador mit Kupplung 1 Zoll, 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Wasserschlauch Admiral®Florador eingebunden 25 mm / 50 m
Wasserschlauch Admiral®Florador eingebunden 25 mm / 50 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1510-25-50ke
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1510-25-50ke
EAN/GTIN:
     4006918120485
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch

Der 3-Lagen-PVC-Wasserschlauch Admiral® Florador ist für Standardanwendungen in Bau, Industrie und Gartenanlagen gut geeignet.


Produktbeschreibung:

  • verwindungssteif
  • komplett eingebunden mit System Geka®
  • Seele: PVC, schwarz, glatt
  • Decke: PVC, gelb, glatt, roter Streifen
  • Druckträger: hochfeste Trikoteinlage
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
gelb
Innendurchmesser:
1 Zoll - 25 mm
Kupplungen:
GEKA®
Länge:
50 m
Material:
PVC
Temparaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Typ:
Wasserschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,58*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,9316* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 131,79*
€ 156,83
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 126,19*
€ 150,17
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 122,96*
€ 146,32
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 119,72*
€ 142,47
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 114,63*
€ 136,41
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 113,01*
€ 134,48
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 96,58*
€ 114,93
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KLOTZ Technics
9553-110g
ab € 487,59*
Zubehör
KLOTZ Technics
9553-050
ab € 282,09*
Zubehör
KLOTZ Technics
9551-110
ab € 200,59*
Zubehör
KLOTZ Technics
9551-050
ab € 83,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.