Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Admiral®Florador mit Kupplung 1 Zoll, 25 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Wasserschlauch Admiral®Florador eingebunden 25 mm / 25 m
Wasserschlauch Admiral®Florador eingebunden 25 mm / 25 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1510-25-25ke
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1510-25-25ke
EAN/GTIN:
     4006918120478
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch

Der 3-Lagen-PVC-Wasserschlauch Admiral® Florador ist für Standardanwendungen in Bau, Industrie und Gartenanlagen gut geeignet.


Produktbeschreibung:

  • verwindungssteif
  • komplett eingebunden mit System Geka®
  • Seele: PVC, schwarz, glatt
  • Decke: PVC, gelb, glatt, roter Streifen
  • Druckträger: hochfeste Trikoteinlage
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10 bar
Farbe:
gelb
Innendurchmesser:
1 Zoll - 25 mm
Kupplungen:
GEKA®
Länge:
25 m
Material:
PVC
Temparaturbeständigkeit:
-10 °C bis +60 °C
Typ:
Wasserschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,91*
  
Preis gilt ab 1.500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 2,1164* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 72,15*
€ 85,86
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 68,84*
€ 81,92
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 67,09*
€ 79,84
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 65,32*
€ 77,73
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 62,45*
€ 74,32
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 61,76*
€ 73,49
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 52,91*
€ 62,96
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KLOTZ Technics
9553-050
ab € 282,09*
Zubehör
KLOTZ Technics
9551-050
ab € 83,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.