Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschmaschinen-Ablaufschlauch Admi®Wash 3/4 Zoll, ohne Kupplung, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschmaschinen-Ablaufschlauch Admi®Wash 19 mm / 1,5 m
Waschmaschinen-Ablaufschlauch Admi®Wash 19 mm / 1,5 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1018e-19-150
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1018e-19-150
EAN/GTIN:
     4006918334059
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abflussschlauch
Ablaufschlauch
Ablaufschlauch Geschirrspüler
Geräte-Ablaufschlauch

Der Ablaufschlauch für Wasch- und Spülmaschinen Admi®Wash ist beständig gegen Waschmittel, Spülmittel, Hypochloride.

Produktbeschreibung:

  • mit beidseitigen Anschlüssen 3/4 Zoll
  • gestreckte Länge 2500 mm
  • Ablauf ohne Druck
  • beständig gegen Waschmittel, Spülmittel, Hypochloride
  • Körper: PVC, grau, vertikal gerippt
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
3/4 Zoll - 19 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
1,5 m
Material:
PVC
Temparaturbeständigkeit:
+0 °C bis +90 °C
Typ:
Wasserschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
50
€ 6,95*
ab € 2,01*
€ 2,78*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 2,93*
€ 4,33*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 139,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1511-13-25
ab € 19,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.