Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro Zugsäge, mit Metallsägeblatt mit 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micro Zugsäge, mit Metallsägeblatt mit 2K-Griff
Micro Zugsäge, mit Metallsägeblatt mit 2K-Griff
Artikel-Nr.:
     415-ki4340185
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     4340185
EAN/GTIN:
     4016649043403
Suchbegriffe:
Zugsäge
zugsäge

Micro Zugsäge , mit 2K-Griff, mit Holzsägeblatt. Säge arbeitet auf Zug nicht auf Druck!

Produktbeschreibung:

  • schneller Sägeblattwechsel mit wenigen Handgriffen
  • dreiseitig geschliffene Verzahnung
  • induktiv gehärtete Zahnspitzen
  • 25 Zähne per Zoll
  • für schnelle, saubere und präzise Schnitte in Weichstähle und Buntmetalle

Technische Daten:

  • optimaler Schnittwinkel beträgt: 5° - 15°
Weitere Informationen:
Typ:
Handsäge
Zahnteilung:
25 Zähne / Zoll
Weitere Suchbegriffe: Feinsäge, Feinschnittsäge, Furnierschneider, Handsäge, Japansäge, Kirschen, Micro Zugsäge, Sägen, Zimmermannsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIRSCHEN
4016649041058
ab € 4,10*
Ähnlich
KIRSCHEN
4190
ab € 35,59*
Ähnlich
KIRSCHEN
4350190
ab € 43,04*
Ähnlich
KIRSCHEN
4142250
ab € 8,27*
Ähnlich
KIRSCHEN
4150250
ab € 6,83*
Ähnlich
KIRSCHEN
4152250
ab € 10,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.