Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beitelheft 42 x 160 mm, Weißbuche, rund, 2 Zwingen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beitelheft 42 x 160 mm, Weißbuche, rund, 2 Zwingen
Beitelheft 42 x 160 mm, Weißbuche, rund, 2 Zwingen
Artikel-Nr.:
     415-ki1905042
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     1905042
EAN/GTIN:
     4016649191081
Suchbegriffe:
Beitelheft

Produktbeschreibung:

  • Weißbuche
  • rund
  • extra stark
  • für Lochbeitel: 3 - 8 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
42 mm
Länge:
160 mm
Norm DIN:
DIN 5144
Typ:
Beitelheft
Weitere Suchbegriffe: Birnenheft, Kirschen, Plastik, Spezial-Holzhefte, Stechbeitelwerkzeuge, Weißbuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 9,97*
€ 14,53*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 9,72*
€ 15,50*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,34*
€ 35,04*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIRSCHEN
1903001
ab € 6,38*
Ähnlich
KIRSCHEN
1980110
ab € 2,38*
Ähnlich
KIRSCHEN
1903002
ab € 6,84*
Ähnlich
KIRSCHEN
1980120
ab € 2,61*
Ähnlich
KIRSCHEN
1903003
ab € 7,02*
Ähnlich
KIRSCHEN
1980130
ab € 3,04*
Ähnlich
KIRSCHEN
1980140
ab € 3,90*
Ähnlich
KIRSCHEN
1909000
ab € 3,88*
Ähnlich
KIRSCHEN
1905045
ab € 10,44*
Ähnlich
KIRSCHEN
1905050
ab € 10,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.