Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisisionswaage PCB 6000-1 Wägebereich 6000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaage 0,1 g, 6000 g
Präzisionswaage 0,1 g, 6000 g
Artikel-Nr.:
     415-kernPCB6000-1
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     PCB6000-1
EAN/GTIN:
     4045761084803
Technisches Datenblatt
Einzelprospekt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Laborwaage

Präzisionswaage PCB, der Standard im Labor.

Produktbeschreibung:

  • PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
  • frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o. ä.
  • mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden
  • Plus/Minus-Wägungen
  • ringförmiger Windschutz serienmäßig, nur für Modelle mit Wägeplattengröße A, Wägeraum d×H 90×40 mm

Technische Date:

  • hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
  • Batteriebetrieb möglich, 9V Block, nicht serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 12 h
  • Auto-Off-Funktion zur Batterieschonung
  • Wägeplatte A: d 81 mm, Kunststoff ableitfähig lackiert
  • Wägeplatte B: d 105 mm, Edelstahl
  • Wägeplatte C: BxT 130 x 130 mm, Edelstahl
  • Wägeplatte D: BxT 150 x 170 mm, Edelstahl
  • zulässiger Umgebungstemperaturbereich: 5°C/35°C
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit d:
0,1 g
Breite:
163 mm
Höhe:
79 mm
Linearität:
0,3 g
max. Wägebereich:
6000 g
Reproduzierbarkeit:
0,1 g
Tiefe:
245 mm
Typ:
Präzisionswaage
Wägeplatte:
D
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,73*
€ 136,31*
Frei Haus
ab € 145,38*
€ 173,22*
€ 4,95*
ab € 179,46*
€ 206,65*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,44*
€ 214,21*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,35*
€ 300,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,02*
€ 357,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,40*
€ 355,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,50*
€ 333,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,28*
€ 326,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,35*
€ 318,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04922
ab € 0,99*
Zubehör
Kern & Sohn
962-443
ab € 23,79*
Zubehör
Kern
347-13
ab € 148,54*
Zubehör
Kern & Sohn
YKS-01
ab € 307,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.