Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängewaage HCB 100K200 Wägebereich 200 g, 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängewaage 200 g, 100 kg
Hängewaage 200 g, 100 kg
Artikel-Nr.:
     415-kernHCB100K200
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HCB100K200
EAN/GTIN:
     4045761030114
Technisches Datenblatt
Einzelprospekt
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Karabiner

Hängewaage HCB, Handliche Hängewaage für erhöhte Lasten. Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm EN 13155 - Lose Lastaufnehmer und EN 61010-1 - Elektrische Sicherheit.

Produktbeschreibung:

  • ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang
  • unverzichtbar auch im Privatbereich zur Gewichtsbestimmung von Fischen, Wild, Früchten, Fahrradteilen, Koffern etc.
  • Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise „eingefroren“ werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste
  • Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold), Messfrequenz 5 Hz
  • HCB mit Wägebereich = 0,5 t: Verstärkte Ausführung für hohe Lasten. Karabiner und Haken nicht serienmäßig

Technische Daten:

  • CD-Display, Ziffernhöhe 12 mm
  • Lochdurchmesser der Lastenaufnahme, Modell mit Wägebereich <_ 200 kg: ca 14 mm
  • Lochdurchmesser der Lastenaufnahme, Modell mit Wägebereich > 200 kg: ca 16 mm
  • startbereit: Batterien inklusive, 3 x 1,5 V AA
  • Betriebsdauer bis zu 300 h
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit d:
200 g
Breite:
80 mm
Gewicht:
0,35 kg
Höhe:
150 mm
max. Wägebereich:
100 kg
Tiefe:
45 mm
Typ:
Hängewaage
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 69,01*
€ 86,24*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,58*
€ 86,25*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,92*
€ 86,67*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 72,53*
€ 88,06*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 100,86*
€ 121,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,32*
€ 133,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,46*
€ 127,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,86*
€ 120,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 100,86* pro Paket)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
k.A.
266691
ab € 121,05*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,41*
Zubehör
Kern
963-129
ab € 103,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.