Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage EOC 100K-2L Wägebereich 60 / 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaage 20 / 50 g, 60 / 150 kg
Plattformwaage 20 / 50 g, 60 / 150 kg
Artikel-Nr.:
     415-kernEOC100K-2L
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EOC100K-2L
EAN/GTIN:
     4045761192225
Technisches Datenblatt
Einzelprospekt
Suchbegriffe:
Industriewaage
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage

Plattformwaage EOC, robuste und hochauflösende Plattformwaage mit praktischem Flip/Flop-Auswertegerät für optimale Bedienbarkeit. Geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten z. B. Labor, Qualitätsprüfung, Kommissionierung etc.

Produktbeschreibung:

  • Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP65
  • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse
  • Prozentbestimmung: ermöglicht das Einwägen auf einen vorgegebenen Wert (100 %) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert
  • Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
  • Hold-Funktion: Bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet
  • Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig
  • wiegen statt zählen
  • einfache Handhabung der Zählfunktion ermöglicht schnelles Erfassen von großen Stückzahlen kleiner Teile
  • praktisches Flip/Flop-Auswertegerät: vielseitig positionierbar z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt (optional). Durch Drehen der oberen Gehäuseschale kann der Winkel des Displays sowie die Ausleitung der Kabel bestimmt werden
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
  • hohe Mobilität: dank Akkubetrieb (optional, nicht serienmäßig)

Technische Daten:

  • großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 24 mm
  • Wägeplatte A - B x T : 300 x 300, Edelstahl
  • Wägeplatte B - B x T : 500 x 400, Edelstahl
  • Wägeplatte C - B x T : 600 x 500, Edelstahl
  • Wägeplatte D - B x T : 950 x 550, Edelstahl
  • Abmessungen Auswertgerät BxTxH: 268 x 115 x 80 mm
  • zulässiger Umgebungstemperaturbereich: 10°C/40°C
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit d:
20 / 50 g
Breite:
500 mm
Gewicht:
11 kg
Kleinstes Teilegewicht Zählen:
3 g/Stück
max. Wägebereich:
60000 / 150000 g
Tiefe:
400 mm
Typ:
Plattformwaage
Wägeplatte:
B
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 273,79*
€ 320,13*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 247,00*
€ 320,15*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,65*
€ 342,36*
Frei Haus
ab € 317,58*
€ 365,00*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,97*
€ 426,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,16*
€ 507,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,14*
€ 497,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,30*
€ 464,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,09*
€ 457,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,97*
€ 445,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266581
ab € 44,34*
Zubehör
Kern
EOC-A01S05
ab € 31,86*
Zubehör
Kern
EOC-A03
ab € 22,38*
Zubehör
k.A.
266679
ab € 121,00*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 320,75*
Zubehör
Kern
EOC-A05
ab € 39,89*
Zubehör
Kern
EOC-A04
ab € 18,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.