Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriewaage DS 3K0.01S Wägebereich 3000 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriewaage 0,01 g, 3000 g
Industriewaage 0,01 g, 3000 g
Artikel-Nr.:
     415-kernDS3K0.01S
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     DS3K0.01S
EAN/GTIN:
     4045761120280
Technisches Datenblatt
Einzelprospekt
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage

Plattformwaage DS, Präzisions-Industriewaage mit Laborgenauigkeit. Hochlastige Präzisionswaage, optimal für großvolumige oder schwere Proben, die mit hoher Genauigkeit verwogen werden müssen.

Produktbeschreibung:

  • Bedienung Step by Step über Ja/Nein-Dialog im Display
  • Numerischer Taravorabzug für bekanntes Behältergewicht. Nützlich bei Füllmengenkontrollen
  • genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts
  • frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o. ä.
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:

  • großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 18 mm
  • Wägeplatte A - B x T x H: 228 x 228 x 95 mm, Edelstahl, Kabellänge Auswertgerät 2 m
  • Wägeplatte B - B x T x H: 308 x 318 x 75 mm, Edelstahl, Kabellänge Auswertgerät 2 m
  • Wägeplatte C - B x T x H: 450 x 350 x 115 mm, Edelstahl, Kabellänge Auswertgerät 0,6 m
  • Abmessungen Auswertgerät BxTxH: 225 x 115 x 60 mm
  • zulässiger Umgebungstemperaturbereich: 10°C/40°C
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit d:
0,01 g
Breite:
228 mm
Gewicht:
4,2 kg
Höhe:
95 mm
Kleinstes Teilegewicht Zählen:
0,01 g/Stück
max. Wägebereich:
3000 g
Tiefe:
228 mm
Typ:
Industriewaage
Wägeplatte:
A
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 484,61*
€ 538,14*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 483,46*
€ 538,16*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 456,72*
€ 565,57*
Frei Haus
ab € 536,93*
€ 592,91*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 629,14*
€ 691,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,56*
€ 822,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 664,35*
€ 790,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,69*
€ 770,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,56*
€ 759,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,14*
€ 748,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 629,14* pro Paket)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 30,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.