Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst 8473 mit Ausleger, 7,40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgerüst 8473 nach DIN EN 1004, mit Ausleger, 7,40 m
Fahrgerüst 8473 nach DIN EN 1004, mit Ausleger, 7,40 m
Fahrgerüst 8473 nach DIN EN 1004, mit Ausleger - Detailansicht 1
Fahrgerüst 8473 nach DIN EN 1004, mit Ausleger - Detailansicht 2
Fahrgerüst 8473 nach DIN EN 1004, mit Ausleger - Treppenaufbau
Artikel-Nr.:
     415-hym847307
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     847307
EAN/GTIN:
     4019502363786
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Fahrgerüst nach DIN EN 1004, Aufbaukomination mit Ausleger.

Produktbeschreibung:

  • besonders geeignet für Arbeiten an großen Deckenflächen
  • schneller Auf- und Abbau durch massive Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen
  • extrem robuste Ausführung durch massive, geschweißte Rahmenteile
  • maximale Standsicherheit durch 1,50 m breite Rahmenteile
  • doppelt so geräumig durch zwei nebeneinander liegende Bühnen (1,90x1,30 m)
  • inkl. 4 höhenverstellbarer Lenkrollen (Ø 200 mm) für den Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • zulässige Belastung 200 kg (2 kN), entsppricht 200 kg/m² gemäß Gerüstgruppe 3, EN 1004
  • Bühnenlänge 1,90 m
  • jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei
  • hym847303 und hym847304 ohne Ausleger!

erforderliche Zusatzelemente - extra ordern:

  • Ballast 10 kg Nr. 0050879
  • Ballast 15 kg Nr. 0050985
  • Halterohr Nr. 607141

Hinweis

  • Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen!
  • siehe Informationsblatt
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
7400 mm
Ausführung:
mit Ausleger
Höhe:
6640 mm
Standhöhe:
5400mm
Typ:
Hymer 8473
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.191,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.062,56*
€ 7.214,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.953,50*
€ 7.084,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.525,45*
€ 6.575,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.191,31*
€ 6.177,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E866037
ab € 62,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.