Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopleiter TELESTEP 4x4 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskopleiter TELESTEP 4x4 Sprossen
Teleskopleiter TELESTEP 4x4 Sprossen
Artikel-Nr.:
     415-hym814216
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     814216
EAN/GTIN:
     4019502358492
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter

Die Teleskopleiter TELESTEP lässt sich als längenverstellbare Anlegeleiter, höhenverstellbare Stehleiter und Treppenstehleiter verwenden.

Produktbeschreibung:

  • Leiter in 280-mm-Schritten höhenverstellbar
  • ab Größe 4 × 4 mit ausklappbaren Auslegern für höhere Standsicherheit (erfüllt neue EN 131-4)
  • ergonomische und wartungsfreundliche Bolzengelenke
  • in Stehleiterposition kann die Leiter zum Versetzen zusammengeklappt werden, ohne vorher das Gelenk lösen zu müssen
  • massive Sperrelemente aus hochwertigem Alu-Guss für Höhenverstellung
  • Aufbau in Treppenstellung möglich
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
5,00 m
Breite:
355/830 mm
Gewicht:
14,2 kg
Holmhöhe:
60 mm
Länge:
1,20 m
Länge ausgefahren:
4,02 m
Sprossenanzahl:
4 x 4
Standhöhe:
1,26 m
Typ:
Teleskopleiter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,46*
€ 328,30*
€ 4,90*
ab € 367,25*
€ 438,46*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,58*
€ 439,93*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 378,07*
€ 446,18*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,61*
€ 653,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,00*
€ 777,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,09*
€ 749,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,44*
€ 699,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,60*
€ 643,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,61*
€ 605,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zarges
0050302
ab € 44,99*
Zubehör
Hymer
0054008
ab € 12,58*
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,32*
Zubehör
Hymer
0051952
ab € 28,89*
Zubehör
Hymer
008953
ab € 24,04*
Zubehör
Hymer
0054030
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.