Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst 8073 mit Fahrtraverse, 5,60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgerüst 8073 nach DIN EN 1004, mit Fahrtraverse, 5,60
Fahrgerüst 8073 nach DIN EN 1004, mit Fahrtraverse, 5,60
Fahrgerüst 8073 nach DIN EN 1004, mit Fahrtraverse - Detailansicht 1
Fahrgerüst 8073 nach DIN EN 1004, mit Fahrtraverse - Detailansicht 2
Fahrgerüst 8073 nach DIN EN 1004, mit Fahrtraverse - Detailansicht 3
Artikel-Nr.:
     415-hym807305
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     807305
EAN/GTIN:
     4019502363946
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Fahrgerüst nach DIN EN 1004, Aufbaukomination mit Fahrtraversen.

Produktbeschreibung:

  • besonders geeignet für Arbeiten an großen Deckenflächen
  • schneller Auf- und Abbau durch massive Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen
  • extrem robuste Ausführung durch massive, geschweißte Rahmenteile
  • maximale Standsicherheit durch 1,50 m breite Rahmenteile
  • doppelt so geräumig durch zwei nebeneinander liegende Bühnen (2,95x1,30 m)
  • inkl. 4 höhenverstellbarer Lenkrollen (Ø 200 mm) für den Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Arbeiten an der Wand durch seitliches Versetzen auf der Traverse möglich
  • zulässige Belastung 300 kg (3 kN), entsppricht 200 kg/m² gemäß Gerüstgruppe 3, EN 1004
  • Bühnenlänge 2,95 m
  • jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei

erforderliche Zusatzelemente - extra ordern:

  • Ballast 10 kg Nr. 0050879
  • Ballast 15 kg Nr. 0050985
  • Halterohr Nr. 607141
  • Längstraverse Nr. 607143
  • Traversenverlängerung Nr. 817133

Hinweis

  • Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen!
  • siehe Informationsblatt
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
5600 mm
Ausführung:
mit Traverse
Höhe:
4820 mm
Standhöhe:
3600mm
Typ:
Hymer 8073
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.577,63*
€ 2.789,08*
Frei Haus
ab € 4.275,00*
€ 4.515,33*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.179,24*
€ 4.886,25*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.886,25*
€ 5.814,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.800,29*
€ 5.712,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.452,03*
€ 5.297,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.179,24*
€ 4.973,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E866037
ab € 62,62*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E866039
ab € 75,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.