| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hym802614 Herst.-Nr.: 802614 EAN/GTIN: 4019502340107 |
| | |
|
| | |
| Extrem robuste Stufenstehleiter für Industrie und Handwerk mit 80 mm tiefen Stufen und massiver Ablageschale aus Aluminium für Werkzeug und Kleinteile. Produktbeschreibung: - Vorderkante mit Holm bündig
- Plattformabmessung 250×250 mm
- ab Größe 7 mit Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte
- mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfüße mit großer Auflagefläche
Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe: | 5,25 m | Breite: | 305/740 mm | Gewicht: | 18 kg | Holmhöhe: | 71 mm | Länge: | 4,20 m | Standhöhe: | 3,25 m | Stufenanzahl: | 14 | Typ: | Stehleiter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 270,14* | € 328,40* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 332,50* | € 397,24* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 355,21* | € 426,39* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 376,18* | € 462,54* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 471,68* | € 611,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|