Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter SC 80 mit Plattform, 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenstehleiter SC 80 mit Sicherheitsbrücke, 5 Stufen
Stufenstehleiter SC 80 mit Sicherheitsbrücke, 5 Stufen
Artikel-Nr.:
     415-hym802605
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     802605
EAN/GTIN:
     4019502316126
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Extrem robuste Stufenstehleiter für Industrie und Handwerk mit 80 mm tiefen Stufen und massiver Ablageschale aus Aluminium für Werkzeug und Kleinteile.

Produktbeschreibung:

  • Vorderkante mit Holm bündig
  • Plattformabmessung 250×250 mm
  • ab Größe 7 mit Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte
  • mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfüße mit großer Auflagefläche
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3,16 m
Breite:
305/500 mm
Gewicht:
6,7 kg
Holmhöhe:
71 mm
Länge:
1,95 m
Standhöhe:
1,16 m
Stufenanzahl:
5
Typ:
Stehleiter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,47*
€ 129,33*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,70*
€ 158,22*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,84*
€ 173,79*
€ 4,90*
ab € 146,56*
€ 197,27*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 181,39*
€ 244,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,63*
€ 291,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,91*
€ 285,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,75*
€ 254,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,07*
€ 240,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,39*
€ 215,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054838
ab € 29,26*
Zubehör
Hymer
0054964
ab € 5,39*
Zubehör
Hymer
0054647
ab € 39,24*
Zubehör
Hymer
0054649
ab € 39,50*
Zubehör
Hymer
0054646
ab € 36,35*
Zubehör
Hymer
0054648
ab € 36,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.