Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter SC 80, 2 x 7 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenstehleiter SC 80, 2 x 7 Stufen
Stufenstehleiter SC 80, 2 x 7 Stufen
Artikel-Nr.:
     415-hym802414
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     802414
EAN/GTIN:
     4019502324916
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Extrem robuste Stufenstehleiter für Handwerk und Industrie.

Produktbeschreibung:

  • verstärkte Stufen mit 80 mm Stufentiefe
  • Vorderkante mit Holm bündig
  • massive Gelenke aus Alu-Guss (leicht auswechselbar)
  • Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte
  • mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfüße mit großer Auflagefläche
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3,15 m
Breite:
355/525 mm
Gewicht:
9,4 kg
Holmhöhe:
71 mm
Länge:
1,80 m
Standhöhe:
1,15 m
Stufenanzahl:
2 x 7
Typ:
Stehleiter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,39*
€ 176,18*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,90*
€ 218,31*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 220,52*
€ 272,07*
Frei Haus
ab € 225,62*
€ 280,14*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,96*
€ 344,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,40*
€ 409,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,31*
€ 401,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,93*
€ 367,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,08*
€ 341,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,96*
€ 305,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0053864
ab € 29,33*
Zubehör
Hymer
0054647
ab € 39,24*
Zubehör
Hymer
0054649
ab € 39,37*
Zubehör
Hymer
0054646
ab € 36,08*
Zubehör
Hymer
0054648
ab € 36,25*
Zubehör
Hymer
0054023
ab € 20,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.