Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordbrett faltbar kurz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bordbrett faltbar kurz
Bordbrett faltbar kurz
Artikel-Nr.:
     415-hym707025
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     707025
EAN/GTIN:
     4019502346628
Suchbegriffe:
Bordbrett
Stirnbordbrett
Fahrgerüst
Montagegerüst

Produktbeschreibung:

  • für Fahrgerüste
Weitere Informationen:
Breite:
630 mm
Gewicht:
6,6 kg
Höhe:
170 mm
Länge:
1450 mm
passend für:
Hymer Fahrgerüste
Typ:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Rollengerüst, Rollgerüst, Zimmergerüst, hymer bordbrett, bordbrett, Hymer, Treppengerüst, Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,44*
€ 93,28*
€ 4,90*
ab € 89,94*
€ 132,40*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,64*
€ 138,69*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 128,38*
€ 176,09*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,09*
€ 209,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,75*
€ 205,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,94*
€ 186,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,38*
€ 152,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
707026
ab € 80,52*
Ähnlich
Hymer
0079630
ab € 19,68*
Ähnlich
Hymer
0077268
ab € 6,40*
Ähnlich
Hymer
627329
ab € 56,38*
Ähnlich
Hymer
605199
ab € 27,52*
Ähnlich
Hymer-Leichtmetallbau
E866110
ab € 254,47*
Ähnlich
Hymer
627340
ab € 263,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.