| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hym707017 Herst.-Nr.: 707017 EAN/GTIN: 4019502346604 |
| | |
|
| | |
| Fahrgerüst nach DIN EN 1004, Aufbaukomination mit Ausleger Produktbeschreibung: - ab 4,25 Reichöhe serienmäßig mit vier Auslegern
- problemlose Montage der Ausleger an den Rahmenteilen mit Klemmbeschlägen
- dichtes Heranfahren an Wände möglich
- stabile Lenkrollen d: 150 mm mit Spindel
- Arbeitsbühnen mit rutschsicherer Oberfläche
- zulässige Belastung 200 kg (2 kN), gemäß Gerüstgruppe 3, EN 1004
- Rahmenteilbreite 0,72 m
- Bühnenlänge 2,08 m
- jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei
erforderliche Zusatzelemente - extra ordern: - Ballast 10 kg Nr. 0050879
- Ballast 15 kg Nr. 0050985
- Halterohr Nr. 707241
Hinweis - Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen!
- siehe Informationsblatt
Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Ausleger | Typ: | Hymer Advanced Safe-T 7070 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 629,16* | € 716,06* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 676,87* | € 764,39* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 773,19* | € 863,70* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 795,91* | € 887,51* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.035,15* | € 1.259,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|