Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T 7070 Modul 1 + KIT + Auslegersatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T nach DIN EN 1004, Modul 1 + KIT + Auslegersatz
Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T nach DIN EN 1004, Modul 1 + KIT + Auslegersatz
Fahrgerüst ADVANCED SAFE-T nach DIN EN 1004 - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-hym707004
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     707004
EAN/GTIN:
     4019502355194
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Fahrgerüst nach DIN EN 1004, Aufbaukomination mit Ausleger

Produktbeschreibung:

  • ab 4,25 Reichöhe serienmäßig mit vier Auslegern
  • problemlose Montage der Ausleger an den Rahmenteilen mit Klemmbeschlägen
  • dichtes Heranfahren an Wände möglich
  • stabile Lenkrollen d: 150 mm mit Spindel
  • Arbeitsbühnen mit rutschsicherer Oberfläche
  • zulässige Belastung 200 kg (2 kN), gemäß Gerüstgruppe 3, EN 1004
  • Rahmenteilbreite 0,72 m
  • Bühnenlänge 2,08 m
  • jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei

erforderliche Zusatzelemente - extra ordern:

  • Ballast 10 kg Nr. 0050879
  • Ballast 15 kg Nr. 0050985
  • Halterohr Nr. 707241

Hinweis

  • Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen!
  • siehe Informationsblatt
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
4250 mm
Ausführung:
mit Ausleger
Höhe:
3470 mm
Standhöhe:
2250 mm
Typ:
Hymer Advanced Safe-T 7070
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.066,44*
€ 1.151,50*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.218,66*
€ 1.315,59*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.250,51*
€ 1.348,11*
€ 4,90*
ab € 1.288,46*
€ 1.390,80*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.736,85*
€ 2.048,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.048,94*
€ 2.438,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.017,85*
€ 2.401,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.867,50*
€ 2.222,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.744,71*
€ 2.076,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.736,85*
€ 2.066,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
707003
ab € 646,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.