| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hym688804 Herst.-Nr.: 688804 EAN/GTIN: 4019502347601 |
| | |
|
| | |
| Fahrbare Podesttreppe zur Nutzung als Arbeitsplattform in Werkstätten, Industrieanlagen oder Lagern. Produktbeschreibung: - Podestgröße 600 × 800 mm
- rutschsichere Stufen, 200 mm tief
- durch die parallele Ausführung kann die Treppe ganz an Regale herangefahren werden
- dreiseitiges Geländer, Knie- und Fußleiste
- Geländerhöhe 1,03 m
- 4 Federrollen (Ø 125 mm), die beim Besteigen selbsttätig bremsen
- davon 1 Federrolle am Leiterteil mit Feststellbremse zur Sicherung gegen Wegrollen, wenn das Podest nicht belastet ist
- senkrechter Stufenabstand 243 mm
- zulässige Belastung 150 kg (1,5 kN)
- Versand erfolgt in vorgefertigten Bauteilen zur Selbstmontage
Hinweis: Wir empfehlen ab Größe 5 die Verwendung von beidseitigen Handläufen. Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe: | 2,97 m | Ausführung: | fahrbar | Breite: | 890 mm | Gewicht: | 34,1 kg | Höhe: | 2,00 m | Holmhöhe: | 73 mm | Standhöhe: | 0,97 m | Stufenanzahl: | 4 | Typ: | Podesttreppe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 504,14* | € 587,94* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 646,82* | € 738,56* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 697,23* | € 791,92* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 713,75* | € 811,54* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 921,70* | € 1.149,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|