Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-Mehrzweckleiter, dreitilig, 2 x 6 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufen-Mehrzweckleiter, dreitilig, Detail
Stufen-Mehrzweckleiter, dreitilig, Detail
Stufen-Mehrzweckleiter, dreitilig, Stufe
Stufen-Mehrzweckleiter, dreitilig, Strebe
Stufen-Mehrzweckleiter, dreitilig, Verstellrad
Stufen-Mehrzweckleiter, dreitilig
Artikel-Nr.:
     415-hym684718
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     684718
EAN/GTIN:
     4019502364578
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter

6847 - Stufenmehrzweckleiter, dreiteilig.

Multifunktionale Verwendung. Das Oberteil besteht aus Stufen mit 80 mm Stufentiefe, das Unter- und Mittelteil aus Sprossen mit stark profiliertem Strangpressprofil.

Produktbeschreibung:

  • Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).massive Stahlbeschläge.aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen.komfortables Ausfahren der Leiter mittels Wandlaufrollen.mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfüße.mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse.Hinweis: Für die korrekte Verwendung der Leiter wird auf die nationalen Regelungen (in Deutschland z. B. TRBS 2121-2) verwiesen.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3,58 - 4,89 m
Breite:
1030 mm
Gewicht:
14,8 kg
Länge:
1,83 m
Länge ausgefahren:
4,07 m
Sprossenanzahl:
2 x 6
Standhöhe:
1,58 - 2,89 m
Typ:
Allzweckleiter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,39*
€ 314,11*
€ 4,90*
ab € 384,15*
€ 460,07*
12 Tage
15
Frei Haus
ab € 396,68*
€ 465,92*
Frei Haus
ab € 422,66*
€ 495,12*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,86*
€ 604,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,44*
€ 719,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,78*
€ 698,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,52*
€ 651,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,18*
€ 597,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,86*
€ 551,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,20*
Zubehör
Hymer
0053761
ab € 15,37*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1562295
ab € 13,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.