Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckleiter SC 60 dreiteilig, 3 x 6 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzweckleiter SC 60 dreiteilig, 3 x 6 Sprossen
Allzweckleiter SC 60 dreiteilig, 3 x 6 Sprossen
Allzweckleiter SC 60 dreiteilig - Verwendungsmöglichkeit
Artikel-Nr.:
     415-hym604718
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     604718
EAN/GTIN:
     4019502338487
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter

Die Allzweckleiter SC 60 dreiteilig ist eine kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit 6 verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten: ob als Stehleiter, Stehleiter mit Aufsteckteil, ein-, zwei- oder dreiteilige Anlegeleiter oder Stehleiter für Treppen - ihre Vielseitigkeit macht sie unentbehrlich im Handwerk und in der Industrie.

Produktbeschreibung:

  • Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
  • Sprossen aus Walzprofil
  • massive Stahlbeschläge
  • Spreizsicherung durch hochfeste, 25 mm breite Perlongurte
  • starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
  • Aufbau in Treppenstellung möglich bis Größe 3×10mit Zubehör Klemmbeschlagset
  • mit Holm verpresste Leiterfüße
  • stabile Traverse für hohe Standsicherheit
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
5,00 m
Breite:
425 mm
Gewicht:
13 kg
Holmhöhe:
60 mm
Länge:
1,87 m
Länge ausgefahren:
4,11 m
Sprossenanzahl:
3 x 6
Standhöhe:
1,60 m
Traversenbreite:
1030 mm
Typ:
Allzweckleiter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,77*
€ 352,02*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,40*
€ 387,93*
€ 4,90*
ab € 339,34*
€ 410,03*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,30*
€ 410,81*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,11*
€ 570,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,39*
€ 678,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,62*
€ 656,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,57*
€ 614,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,74*
€ 564,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,11*
€ 522,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054489
ab € 10,06*
Zubehör
Hymer
0054008
ab € 11,61*
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,28*
Zubehör
Hymer
0053761
ab € 15,37*
Zubehör
Hymer
ab € 18,35*
Zubehör
Hymer
ab € 55,77*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1562295
ab € 13,90*
Zubehör
Hymer-Leichtmetallbau
E1562294
ab € 106,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.