| |
|
| Artikel-Nr.: 415-hym402607 Herst.-Nr.: 402607 EAN/GTIN: 4019502339514 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Handwerk und Privatanwender
- eloxierte Holme (kein schwarzer Aluminiumabrieb)
- Stufentiefe 80 mm
- Vorderkante mit Holm bündig
- Plattformabmessung 250×250 mm
- ab Größe 7 mit Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite Perlongurte
- geräumige, funktionale Ablageschale aus hochfestem Kunststoff
- stabiler Eimerhaken mit 25 kg Tragkraft
Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe: | 3,58 m | Breite: | 280/520 mm | Gewicht: | 7,4 kg | Holmhöhe: | 55 mm | Länge: | 2,36 m | Standhöhe: | 1,58 m | Stufenanzahl: | 7 | Typ: | Stehleiter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,53* | € 175,36* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,32* | € 216,96* | | | | | 4 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 192,17* | € 232,28* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,97* | € 239,54* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 239,80* | € 319,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|