Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe fahrbar 45°, 18 Alu-Profilstufen 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Podesttreppe fahrbar 45°, 18 Alu-Profilstufen 800 mm
Podesttreppe fahrbar 45°, 18 Alu-Profilstufen 800 mm
Podesttreppe fahrbar 45° - Detailzeichnung
Podesttreppe fahrbar 45° - Detailzeichnung
Podesttreppe fahrbar 45° - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-hym22310818
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     22310818
EAN/GTIN:
     4019502348868
Datenblatt
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar

Hymer fahrbare Podesttreppe mit Treppenneigung 45°. Serienmäßig mit beidseitigem Handlauf, dreiseitigem Geländer und Knie- und Fußleisten. Mit Alu-Profilstufen

Produktbeschreibung:

  • Alu-Profilstufen 250 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 240 mm tief gegen Mehrpreis
  • Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm (bitte entsprechende Artikelnummer auswählen) (Bitte Hinweise beachten)
  • Podestlänge 500 mm
  • Verlängerung bei Alu-Profilstufen und Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 500 mm
  • Podestlängen sind in freitragender Ausführung begrenzt auf 2.500 mm
  • mit beidseitigem Handlauf, dreiseitigem Geländer und Knie- und Fußleisten, stirnseitiger oder seitlicher Ausstieg auf Anfrage
  • Geländerhöhe über Plattform 1.100 mm
  • äußerst sicherer Stand durch 2 Lenkrollen mit Feststeller (Ø 125 mm) am Steigteil und 2 Bockrollen (Ø 160 mm) am Stützteil
  • Benutzung nur durch 1 Person zulässig

Hinweise:

  • Bei Verwendung von Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar
  • Bei Zugängen zu Maschinen und maschinellen Anlagen ist der zweite Handlauf zwingend erforderlich, sofern die Distanz zum Objekt mehr als 120 mm beträgt!
  • Keine Lagerware, Fertigung erfolgt auftragsbezogen. Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.

Technische Details:

  • zulässige Stufenbalastung 150 kg
  • zulässige Gesamtbealstung 300 kg
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
6,05 m
Ausführung:
fahrbar
Ausladung:
4,86 m
Gewicht:
182 kg
Neigung:
45°
Standhöhe:
4,05 m
Stufenanzahl:
18
Typ:
Podesttreppe
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, hymer plattformleiter, plattformleiter, plattformtreppe 45°, 60°, Alustufen, Aufstieg, fahrbar, fahrbare Treppe, fahrbares Podest, Gitterroststufen, Handlauf, Hymer, Podest, Profilstufen, Stahlstufen, Treppe, Treppenpodest
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.129,21*
€ 3.423,48*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.304,50*
€ 4.639,27*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.312,29*
€ 4.639,27*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.899,40*
€ 5.798,03*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.798,03*
€ 6.899,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.674,95*
€ 6.753,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.236,80*
€ 6.231,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.899,40*
€ 5.830,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
20000583
ab € 71,31*
Zubehör
Hymer
20000582
ab € 57,91*
Zubehör
Hymer
22990034
ab € 10,51*
Zubehör
Hymer
22990035
ab € 19,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.