Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsetzstufe 300 mm für Glasreinigerleitern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsetzstufe 300 mm für Glasreinigerleitern
Aufsetzstufe 300 mm für Glasreinigerleitern
Artikel-Nr.:
     415-hym0055326
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     0055326
EAN/GTIN:
     4019502361324
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Produktbeschreibung:

  • für Glasreinigerleitern 5017 und 5018
  • zur nachträglichen Montage auf Glasreinigerleitern mit geschraubten Sprossen
  • Selbstmontage mittels Werkzeug
  • inkl. Befestigungsmaterial
  • für Sprossenabmessung: 30 x 31 mm
  • für Leiterinnenbreite: 300 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Typ:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Glasreinigerleiter, hymer alu-leiter, alu-leiter, Ersatzteile, Fahrgerüst Ersatzteil, Hymer, Leiterersatzteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,39*
€ 26,18*
€ 4,90*
ab € 36,10*
€ 49,54*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,13*
€ 53,84*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 40,87*
€ 55,06*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
501805
ab € 117,10*
Zubehör
Hymer
501705
ab € 134,20*
Zubehör
Hymer
501702
ab € 102,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.