Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachhakenset, lichte Weite 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachhakenset, lichte Weite 60 mm
Flachhakenset, lichte Weite 60 mm
Flachhakenset, lichte Weite 60 mm - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-hym0054016
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     0054016
EAN/GTIN:
     4019502345386
Suchbegriffe:
Leiterersatzteil
Ersatzteile
Fahrgerüst Ersatzteil
Hymer

Produktbeschreibung:

  • für Sprossenleitern mit einer Leiterholmabmessung von 60 mm bis 83 mm und Stufenleitern
  • Stahl verzinkt
  • Selbstmontage mittels Werkzeug
  • lichte Weite: 60 mm (54016) / 100 mm (54017) / 150 mm (54018)

Lieferumfang:

  • 2 Haken inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Typ:
Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,32*
€ 36,68*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 45,10*
€ 61,18*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,99*
€ 82,84*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
0054013
ab € 15,36*
Ähnlich
Hymer
005550
ab € 35,11*
Ähnlich
Hymer
005650
ab € 38,69*
Ähnlich
Hymer
0053229
ab € 94,56*
Ähnlich
Hymer-Leichtmetallbau
E1562304
ab € 39,88*
Ähnlich
Hymer-Leichtmetallbau
E1562324
ab € 16,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.