Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abwasser Tauchmotorpumpe TP53M 23/2 DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abwasser-Tauchmotorpumpe TP53M 23/2 DA
Abwasser-Tauchmotorpumpe TP53M 23/2 DA
Artikel-Nr.:
     415-homa9505740.02
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9505740.02
EAN/GTIN:
     4014680043901
Datenblatt
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Abwasserpumpe
Fäkalienpumpen
Baupumpe
Schlammtauchpumpe

Die Tauchmotorpumpen der Baureihe TP 53 werden zum Fördern von Schmutz- und Abwasser, sowie Schlämmen eingesetzt. Durch den großen freien Durchgang von 50 mm sind sie besonders geeignet für den Einsatz in Medien mit groben Feststoff- und Faseranteilen. Ideal für die wirtschaftliche Entsorgung im kommunalen und privaten Bereich, in Gewerbe und Industrie.

Produktbeschreibung:

  • DIN EN 12050-2: Konformität und Bauart geprüft und überwacht von der LGA
  • stationär oder transportabel
  • max. Temperatur des Fördermediums: 40°C, kurzzeitig bis 60°C
  • einstufig mit horizontalem Druckanschluss
  • geschlossenes Einschaufelrad für schlammige Medien mit Feststoffen oder faserigen Beimengungen
  • voll überflutbarer, druckwasserdichter Motor - Isolationsklasse H
  • Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung
  • stark dimensionierte Chromstahl-Welle, dauergeschmierte Wälzlager
  • 2-polig mit Kombination von Gleitringdichtung und Radialdichtung
  • Ölkontrolle von außen möglich

Ausstattung:

  • Typ D: Basismodel
  • Typ DA: mit automatischer Schwimmerschaltung
  • Typ D Ex: mit Relais für eigensicheren Steuerstromkreis

Lieferumfang:

  • integrierter Bodenstützfuß
  • Anschlusskabel mit losem Kabelende
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Dauerbetrieb
Drehzahl:
2900 U/min
Druckanschluss:
G 3 Zoll
freier Durchgang:
50 mm
Gewicht:
44,45 kg
Kabellänge:
10 m
Leistung:
1,8 kW
Schutzklasse:
IP 68
Schwimmerschaltung:
Ja
Spannung:
400 Volt
Typ:
Abwasserpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.201,45*
€ 2.494,49*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.348,09*
€ 2.788,57*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.788,57*
€ 3.318,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.671,79*
€ 3.179,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.603,28*
€ 3.097,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.534,77*
€ 3.016,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.398,67*
€ 2.854,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.371,23*
€ 2.821,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.348,09*
€ 2.794,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Homa Pumpenfabrik
2111805
ab € 56,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.