Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BG BAU Paket M PowerFilter 1400 + M-Klasse


Menge:  Satz  
Produktinformationen
BG BAU Paket M PowerFilter 1400 + M-Klasse
BG BAU Paket M PowerFilter 1400 + M-Klasse
Artikel-Nr.:
     415-heyloSET047
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     SET047
EAN/GTIN:
     4052228035322
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger

Der kompakte Luftreiniger von HEYLO PowerFilter 1400 setzt den Standard auf Baustellen und in der Industrie. Durch die geringe Abmaße und das sehr leichte Gewicht ist er besonders für die Sanierung in kleinen Räumen geeignet. Mit dem ergonomischen Tragegriff kann der Luftreiniger mühelos von Raum zu Raum transportiert werden.

Es sind verschiedene Filter verfügbar, welche sehr leicht ausgetauscht werden können (Lieferung ohne Filter). Grobstaub, Feinstaub oder gefährliche Partikel wie z. B. Schimmelpilzsporen? Alles kein Problem für den PowerFilter 1400.

Für die Geruchssanierung kann außerdem ein Aktivkohlefilter eingesetzt werden. Der Aufbau des Metallgehäuses ist sehr servicefreundlich und der Luftreiniger kann somit schnell und einfach gesäubert und gewartet werden.

Lieferumfang:

  • 1x Luftreiniger PowerFilter 1400
  • 1x Luftschlauch 205 mm
  • 1x Vorfilterkassette mit Anschluss
  • 1x 5er Set Vorfilter (Grobstaub G4 nach EN 779)
  • 1x Hauptfilter M-Klasse (Feinstaub F9 nach EN 779, Staubklasse M nach EN 60335)
Weitere Informationen:
Staubklasse:
M
Typ:
Luftreiniger
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, heylo luftreiniger, luftreiniger, BGBAUPaket, FT, H-Klasse, Heylo, Luftreinigung, M-Klasse, PowerFilter, StaubStopPLUS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.649,58*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2.089,91*
€ 2.486,99
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.981,23*
€ 2.357,66
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 1.930,43*
€ 2.297,21
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 1.879,62*
€ 2.236,75
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.742,49*
€ 2.073,56
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.705,54*
€ 2.029,59
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.649,58*
€ 1.963,00
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heylo
SET077
ab € 1.248,48*
Ähnlich
Heylo
SET048
ab € 1.748,24*
Ähnlich
Heylo
SET050
ab € 4.123,82*
Ähnlich
Heylo
SET049
ab € 3.998,40*
Ähnlich
Heylo
SET076
ab € 1.191,15*
Ähnlich
Heylo
SET051
ab € 4.088,56*
Ähnlich
Heylo
SET052
ab € 3.930,63*
Ähnlich
Heylo
SET053
ab € 1.310,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.