Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgasrohr d: 150 mm, 1.000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgasrohr Ø 150 mm, 1.000 mm
Abgasrohr Ø 150 mm, 1.000 mm
Artikel-Nr.:
     415-heylo1700501
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1700501
EAN/GTIN:
     4052228016864
Suchbegriffe:
Abgasrohr
Kaminrohr
Ofenrohr
Ölheizgeräte

Produktbeschreibung:

  • aus einwandigem Edelstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
150 mm
Länge:
1000 mm
passend für:
K 30 T, K 50, K 80
Weitere Suchbegriffe: ofenrohr durchmesser 150mm, ölheizgeräte, heylo abgasrohr, Heizen, Heizgerät, Kamingerät, Ölheizer, Ölheizgerät, Warmlufterzeuger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,94*
€ 124,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heylo
1101584
ab € 4.392,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.