Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler 3-fach 1x 305 mm auf 3x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteiler 3-fach Ø 305 mm
Verteiler 3-fach Ø 305 mm
Artikel-Nr.:
     415-heylo1200015
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1200015
EAN/GTIN:
     4052228003178
Suchbegriffe:
Verteiler Luftentfeuchter

Produktbeschreibung:

  • zur Verteilung des Durchmessers von 1 x 305 mm auf Luftschläuche 3 x 100 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
305 mm
passend für:
PowerVent 3000
Weitere Suchbegriffe: Aktivkohlefilter, Farbnebelfilter, Filter, Hauptfilter, Hepa-Filter, Heylo, Kombifilter, Luftfilter, Umlauffilter, Vorfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,47*
€ 133,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heylo
1200018
ab € 105,88*
Ähnlich
Heylo
1250089
ab € 37,63*
Ähnlich
Heylo
1200017
ab € 105,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.