Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bautrockner KT 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bautrockner KT 45
Bautrockner KT 45
Artikel-Nr.:
     415-heylo1110570
Hersteller:
     Heylo
Herst.-Nr.:
     1110570
EAN/GTIN:
     4052228039634
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter

Der Bautrockner KT 45 ist mit seinem stabilen Kunststoffgehäuse kompakt, robust und handlich. Durch den praktischen Teleskop-Handgriff und seinen großen Rädern ist er fahrbar und flexibel einzusetzen.

Für die Trocknung von Räume in Neubauten, Kellern oder nach Wasserschäden und Reduzierung der Luftfeuchtigkeit in geschlossenen Räumen ist er bestens geeignet. Schnelle und effiziente Trocknung. Zur Verwendung bei der Wasserschadensanierung, Bau- und Neubautrocknung, Renovierung, Sanierung, für Wohnungsbaugesellschaften und Hausmeisterdienste.

Produktbeschreibung:

  • mobiler Bautrockner mit max. Entfeuchtungsleistung von 50 Liter / Tag
  • integrierte Kondensatförderpumpe für bedienfreien Betrieb
  • Lüftermotor mit hoher Pressung
  • geeichter MID-Energiezähler (kWh)
  • Stundenzähler für schnelle Kontrolle
  • durch Rollkolbenkompressor in jeder Posiiton transportabel und sofort einsetzbar
  • tragbar, fahrbar und stabelbar
  • sehr mobil mit Teleskop-Bügel und Rädern
  • praktische Kabelaufwicklung
  • Anschluss eines externen Hygrostates möglich (optional)
  • Anschluss eines Abluftschlauches zur gezielten Fühlrung der getrocknetetn Luft (optional)
  • Schlauchanschluss für Bauteiltrocknung
  • Trocknerleistung Fläche (h = 250 / 20 °C / 60): 110 m²
  • max. Stromaufnahme: 4,2 A
  • Einsatztemperaturen: 5 - 35 °C
  • Kältemittel Typ: R 290
  • Kühmittelmenge: 150 g
  • Kompressor Art: Rollkolben
  • Verdampfer Art: Lamellenverdampfer
  • Entfrostung: Heißgas elektronisch
  • Lautstärke: 60 dB(A)
Weitere Informationen:
Breite:
465 mm
Entfeuchtungsleistung:
50 l/24 h
Gewicht:
47 kg
Höhe:
930 mm
Länge:
500 mm
Leistung:
0,93 kW
Luftleistung:
375 m³/h
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Weitere Suchbegriffe: Raumentfeuchter, Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, heylo entfeuchter, entfeuchtungsgerät, Bautrockung, BT, DT, Heylo, KT, Raumtrocknung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.444,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.732,92*
€ 2.062,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.662,95*
€ 1.978,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.620,31*
€ 1.928,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.577,67*
€ 1.877,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.488,90*
€ 1.771,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.469,97*
€ 1.749,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.444,68*
€ 1.719,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heylo
1430047
ab € 79,65*
Zubehör
Heylo
1306553
ab € 36,77*
Zubehör
Heylo
1110561
ab € 93,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.