Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bionic Pro SDS-plus Hammerbohrer 12 x 260 mm in 11er Rechteckpack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bionic Pro SDS-plus Hammerbohrer 12 x 260 mm in 11er Rechteckpack
Bionic Pro SDS-plus Hammerbohrer 12 x 260 mm in 11er Rechteckpack
Artikel-Nr.:
     415-heller31032
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     31032
EAN/GTIN:
     4010159310321
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 12mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Beton, armierter Beton, Mauerwerk, Klinker, Gasbeton und Kalksandstein
  • zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)
  • extrem robust mit hohen Standzeiten durch patentierten Bohrkopf
  • mit eingelassenem Hartmetallkopf für äußerste Widerstandsfähigkeit in Armierung und kraftvollen Bohrfortschritt
  • bester Bohrfortschritt durch optimierte Hartmetallschneide
  • Twinmax 3D Wendel für hochwirksamen Bohrmehltransport und minimale Staubverpuffung auch in tiefen Bohrlöchern
  • geringe Vibration für reduzierte Belastung des Anwenders
  • besonders einfaches Anbohren und Vermeidung von Abplatzungen auch nach vielen Bohrungen durch Doppelzentrierspitze
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
200 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
12 mm
Einsatzzweck:
Beton
Länge:
260 mm
Schaftform:
SDS-plus
Typ:
Betonbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,62*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 11 Stück (ab € 6,14728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,47*
€ 113,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,58*
€ 111,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,86*
€ 104,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,68*
€ 98,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 78,32*
€ 93,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,62*
€ 80,47
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
31015
ab € 33,10*
Ähnlich
Heller
31024
ab € 22,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.