Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachziegelbohrer Rooftile Expert 8 x 120 mm, 11er Multipack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dachziegelbohrer Rooftile Expert 8 x 120 mm, 11er Multipack
Dachziegelbohrer Rooftile Expert 8 x 120 mm, 11er Multipack
Dachziegelbohrer Rooftile Expert - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-heller30577
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     30577
EAN/GTIN:
     4010159305778
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
fliesenbohrer 8 mm heller
fliesenbohrer 8 mm

Produktbeschreibung:

  • diamantgeschliffene Wolfram-Titan Hartmetallspitze zur Bearbeitung von glasierten Dachziegeln, Keramik und Feinsteinzeug bis Oberflächen Ritzhärte 9
  • patentierter, selbstklemmender Rotastop Aufnahmeschaft (bis Ø12mm) verhindert Durchrutschen im Bohrfutter
  • spiralisierter Bohrkörper fördert Bohrmehl auch bei größeren Materialstärken sicher aus dem Bohrloch
  • bester Korrosionsschutz durch brünierte Oberfläche
  • Heller Tipp: mit geringer Drehzahl und hohem Druck bohren
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
80 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
8 mm
Einsatzzweck:
Ziegel
Länge:
120 mm
Schaftform:
angefast
Typ:
Fliesenbohrer
Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 11 Stück (ab € 3,44091* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,15*
€ 66,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,36*
€ 64,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,68*
€ 60,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,28*
€ 56,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,42*
€ 51,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,85*
€ 45,04
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 22,94*
Ähnlich
Heller
31001
ab € 29,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.