Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Blechschälbohrer Nr. 8 L, 5 - 31 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Blechschälbohrer Nr. 8 L, 5 - 31 mm
HSS Blechschälbohrer Nr. 8 L, 5 - 31 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller22603
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     22603
EAN/GTIN:
     4010159226035
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
schälaufbohrer 5-31
Produktbeschreibung: ideal bei allen Blechbearbeitungen und bei Bohrungen im SchaltschrankbauDurchmessereinteilung im Bohrer integrierthoch flexibel im BohrdurchmesserKegelwinkel: 20° – 30°Schaft-Ø: 9 mm
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
81 mm
Ausführung:
HSS
Durchmesser:
5 - 31 mm
Einsatzzweck:
Metall
Länge:
103 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Blechschälbohrer
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
22597
ab € 11,68*
Ähnlich
Heller
22605
ab € 28,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.