Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Blechschälbohrer Nr. 5, 36 - 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Blechschälbohrer Nr. 5, 36 - 50 mm
HSS Blechschälbohrer Nr. 5, 36 - 50 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller22601
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     22601
EAN/GTIN:
     4010159226011
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer 36-50
Produktbeschreibung: ideal bei allen Blechbearbeitungen und bei Bohrungen im SchaltschrankbauDurchmessereinteilung im Bohrer integrierthoch flexibel im BohrdurchmesserKegelwinkel: 20° – 30°Schaft-Ø: 9 mm
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
68 mm
Ausführung:
HSS
Durchmesser:
36 - 50 mm
Einsatzzweck:
Metall
Länge:
97 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Blechschälbohrer
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,18*
€ 200,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,87*
€ 196,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,74*
€ 182,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,83*
€ 167,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 133,41*
€ 158,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
22597
ab € 11,68*
Ähnlich
Heller
22605
ab € 28,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.