Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0923 HSS-Querlochsenker 90°, 10-15 x 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0923 HSS-Querlochsenker 90°, 10-15 x 65 mm
0923 HSS-Querlochsenker 90°, 10-15 x 65 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller22593
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     22593
EAN/GTIN:
     4010159225939
Suchbegriffe:
Entgratsenker
Querlochsenker
entgratsenker

Produktbeschreibung:

  • für Bleche, Gusseisen und Eisen
  • Senken und Entgraten in einem Arbeitsgang
  • innovativer Spanabtransport
  • Hochleistungs-Qualität für professionelle Anwender
  • Winkel: 90°
  • Schaft-Ø: 10 mm
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
21 mm
Ausführung:
HSS
Durchmesser:
10 - 15 mm
Einsatzzweck:
Metall
Länge:
65 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Kegelsenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
22591
ab € 7,73*
Ähnlich
Heller
12009
ab € 8,92*
Ähnlich
Heller
22583
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.