Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-G Super-Stahlbohrer extra lang 5,1 x 132 mm in 10er Quadropack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HSS-G Super-Stahlbohrer extra lang 5,1 x 132 mm in Quadropack
HSS-G Super-Stahlbohrer extra lang 5,1 x 132 mm in Quadropack
Artikel-Nr.:
     415-heller21390
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21390
EAN/GTIN:
     4010159213905
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer

Produktbeschreibung:

  • für Bohrungen in Bleche, Eisen, Gusseisen, Buntmetall und Stahl
  • extra lang für große Lochtiefen, z. B. bei Bohrungen durch Bohrbuchsen
  • Präzisionsschliff von Nuten und Durchmesser für hervorragende Zentrierung
  • verstärkter Kern – dadurch besonders bruchsicher
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
87 mm
Ausführung:
HSS-G
Durchmesser:
5,1 mm
Einsatzzweck:
Stahl
Länge:
132 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Metallbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
pro Packung
€ 19,95*
ab € 16,55*
€ 25,28*
7 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,60*
€ 47,34*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,28*
€ 30,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,58*
€ 29,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,66*
€ 26,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,37*
€ 25,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,73*
€ 23,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,55*
€ 19,69
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,655* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21121 5
ab € 7,16*
Ähnlich
Heller
22349 2
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.