Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CV Holzspiralbohrer 12 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CV Holzspiralbohrer 12 x 150 mm
CV Holzspiralbohrer 12 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     415-heller11922
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     11922
EAN/GTIN:
     4010159119221
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 12mm
holzspiralbohrer

Produktbeschreibung:

  • für Bohrungen in Balken, beschichtete Spanplatte, furniertes Holz, Hartholz, Spanplatte und Sperrholz
  • auch für den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen gut geeignet
  • exaktes Anbohren und saubere Bohrlöcher durch geschliffene Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden
  • extra stabil dank verschleißfestem Stahl
  • schneller Vortrieb und Spanabtransport in Hart- und Weichholz
  • Schaft-Ø: 9,5 mm
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
100 mm
Ausführung:
CV
Durchmesser:
12 mm
Einsatzzweck:
Holz
Länge:
150 mm
Schaftdurchmesser:
1/4 Zoll
Schaftform:
rund
Typ:
Holzbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,32*
€ 3,52*
5 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 2,36*
€ 3,53*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 2,61*
€ 3,89*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 2,82*
€ 4,65*
7 Tage
16
€ 6,99*
ab € 5,15*
€ 7,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
13242 8
ab € 1,57*
Ähnlich
Heller
28560 5
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.